Kegelrollenlager Timken JHM534149-90B01, Außendurchmesser: 230 mm | Innendurchmesser: 170 mm | Breite: 39 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JHM534149-90B01
Rubix:849221
EAN:0053893640464
JHM534149-90B01 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JHM534149-90B01 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)39,116x230,124x230,124 mm
Bruttogewicht4375 g
Verpackungsmaße (L x B x H)54,102x238,252x238,252 mm
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite39 mm
Lagerspielcn
Gewicht4,3 kg
Seriehm534100
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager39 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r590000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr316000 N
Zolltarifcode84822000
8.006,97 exkl. MwSt.
/ Packung
9.528,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an