Kegelrollenlager Timken HH224335-902A1, Außendurchmesser: 212.725 mm | Innendurchmesser: 101.6 mm | Breite: 66.675 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HH224335-902A1
Rubix:848329
EAN:0053893812007


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 212,725 mm |
| Breite | 66,675 mm |
Produktdetails : HH224335-902A1 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 143,002x212,852x212,852 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23007 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 77,724x203,2x203,2 mm |
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
| Außendurchmesser | 212,725 mm |
| Breite | 66,675 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 11,1 kg |
| Serie | hh224300 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 66,675 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 906000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 680000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.767,04 € exkl. MwSt.
/ Packung
5.672,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage