Kegelrollenlager Timken 78250-90095, Außendurchmesser: 139.7 mm | Innendurchmesser: 63.5 mm | Breite: 77.788 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:78250-90095
Rubix:846342
EAN:0053893378770
78250-90095 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser63,5 mm
Außendurchmesser139,7 mm
Breite77,788 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 78250-90095 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)77,724x139,7x139,7 mm
Bruttogewicht5118 g
Verpackungsmaße (L x B x H)139,7x88,9x139,7 mm
Innendurchmesser63,5 mm
Außendurchmesser139,7 mm
Breite77,788 mm
Lagerspielcn
Gewicht4,946 kg
Serie78000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager77,788 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r193000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr353000 N
Zolltarifcode84822000
956,26 exkl. MwSt.
/ Packung
1.137,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an