Kegelrollenlager Timken 67883-90231, Außendurchmesser: 266.7 mm | Innendurchmesser: 184.15 mm | Breite: 103.188 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:67883-90231
Rubix:845744
EAN:0053893373294


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 184,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 266,7 mm |
| Breite | 103,188 mm |
Produktdetails : 67883-90231 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 103,124x266,7x266,7 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18366 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 292,1x152,4x292,1 mm |
| Innendurchmesser | 184,15 mm |
| Außendurchmesser | 266,7 mm |
| Breite | 103,188 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 67800 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 103,188 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 188000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 725000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.798,46 € exkl. MwSt.
/ Packung
5.710,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage