Kegelrollenlager Timken 67390-90184, Außendurchmesser: 200.025 mm | Innendurchmesser: 133.35 mm | Breite: 101.6 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:67390-90184
Rubix:845628
EAN:0053893365466
67390-90184 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser133,35 mm
Außendurchmesser200,025 mm
Breite101,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 67390-90184 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)101,6x200,152x200,152 mm
Bruttogewicht10725 g
Verpackungsmaße (L x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Innendurchmesser133,35 mm
Außendurchmesser200,025 mm
Breite101,6 mm
Lagerspielcn
Gewicht9,64 kg
Serie67300
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager101,6 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r625000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr640000 N
Zolltarifcode84822000
2.109,16 exkl. MwSt.
/ Packung
2.509,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an