Kegelrollenlager Timken 582-90110, Außendurchmesser: 139.992 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 82.55 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:582-90110
Rubix:844375
EAN:0053893063812


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 139,992 mm |
| Breite | 82,55 mm |
Produktdetails : 582-90110 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 82,55x139,954x139,954 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4796 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 139,7x88,9x139,7 mm |
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
| Außendurchmesser | 139,992 mm |
| Breite | 82,55 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 4,573 kg |
| Serie | 575 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 82,55 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 291000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 53600 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
625,55 € exkl. MwSt.
/ Packung
744,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage