Kegelrollenlager Timken 48385-90064, Außendurchmesser: 190.5 mm | Innendurchmesser: 133.35 mm | Breite: 85.722 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:48385-90064
Rubix:843592
EAN:0053893311715
48385-90064 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser133,35 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite85,722 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48385-90064 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85,852x190,5x190,5 mm
Bruttogewicht7737 g
Verpackungsmaße (L x B x H)203,2x88,9x203,2 mm
Innendurchmesser133,35 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite85,722 mm
Lagerspielcn
Gewicht7,42 kg
Serie48300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager85,722 mm
NormABMA CLASS 2
Statische Tragzahl, radial - C0r542000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr492000 N
Zolltarifcode84822000
1.526,86 exkl. MwSt.
/ Packung
1.816,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an