Kegelrollenlager Timken 48282-90104, Außendurchmesser: 182.563 mm | Innendurchmesser: 120.65 mm | Breite: 85.728 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:48282-90104
Rubix:843520
EAN:0053893308517
48282-90104 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120,65 mm
Außendurchmesser182,563 mm
Breite85,728 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48282-90104 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85,852x182,626x182,626 mm
Bruttogewicht7040 g
Verpackungsmaße (L x B x H)184,15x107,95x184,15 mm
Innendurchmesser120,65 mm
Außendurchmesser182,563 mm
Breite85,728 mm
Lagerspielcn
Gewicht7,244 kg
Serie48200 t
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
1.697,59 exkl. MwSt.
/ Packung
2.020,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an