Kegelrollenlager Timken 29685-90121, Außendurchmesser: 112.713 mm | Innendurchmesser: 73.025 mm | Breite: 58.661 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:29685-90121
Rubix:840993
EAN:0053893241593
29685-90121 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser112,713 mm
Breite58,661 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 29685-90121 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)58,674x112,776x112,776 mm
Bruttogewicht1970 g
Verpackungsmaße (L x B x H)62,0776x123,9012x123,9012 mm
Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser112,713 mm
Breite58,661 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,95 kg
Serie2ts-im
Werkstoffedelstahl-einlegeteile; stahldistanzen
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager58,661 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr192000 N
Zolltarifcode84822000
323,24 € exkl. MwSt.
/ Packung
384,66 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an