Kegelrollenlager Timken 29585-902A3, Außendurchmesser: 112.776 mm | Innendurchmesser: 63.5 mm | Breite: 55.626 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:29585-902A3
Rubix:840937
EAN:0053893237824
29585-902A3 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser63,5 mm
Außendurchmesser112,776 mm
Breite55,626 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 29585-902A3 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55,626x112,776x112,776 mm
Bruttogewicht2117 g
Verpackungsmaße (L x B x H)62,0776x123,9012x123,9012 mm
Innendurchmesser63,5 mm
Außendurchmesser112,776 mm
Breite55,626 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,19 kg
Serietrb double cup assembly
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager55,626 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r322940,9 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr227304,1 N
Zolltarifcode84822000
823,76 € exkl. MwSt.
/ Packung
980,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an