Kegelrollenlager Timken 2580-90045, Außendurchmesser: 69.85 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 66.675 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:2580-90045
Rubix:840576
EAN:0053893117638
2580-90045 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser69,85 mm
Breite66,675 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2580-90045 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1165 g
Verpackungsmaße (L x B x H)68,4276x106,3752x106,3752 mm
Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser69,85 mm
Breite66,675 mm
69,85 mm
69,85 mm
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
453,35 exkl. MwSt.
/ Packung
539,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an