Kegelrollenlager Timken 14138A/14276, Außendurchmesser: 69.01 mm | Innendurchmesser: 34.93 mm | Breite: 19.85 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:14138A/14276
Rubix:838861
EAN:0053893653976
14138A-99413 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser34,93 mm
Außendurchmesser69,01 mm
Breite19,85 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14138A-99413 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19,583x50,98x50,98 mm
Bruttogewicht185 g
Verpackungsmaße (L x B x H)26,924x71,374x71,374 mm
Innendurchmesser34,93 mm
Außendurchmesser69,01 mm
Breite19,85 mm
Lagerspielcn
Serie14000
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
44,81 exkl. MwSt.
/ Packung
53,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an