Kegelrollenlager Timken 540, Innendurchmesser: 52.387 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:540
Rubix:844037
Hersteller:100035569
EAN:0053893051901






Produktdetails : 540 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager-Innenring Timken 540 (Cone) für robuste Radiallasten. CN-Lagerspielklasse, hohe statische und dynamische Tragfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 37,084x76,2x76,2 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 906 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 100,584x100,584x45,466 mm |
| Gewicht der Verpackung | 905,8 g |
| Innendurchmesser | 52,387 mm |
| Breite | 36,957 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,386 kg |
| Serie | 535 |
| Gesamtbreite Lager | 65,087 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 206000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 172000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage