Kegelrollenlager FAG 32938-XL, Außendurchmesser: 260 mm | Innendurchmesser: 190 mm | Breite: 34 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:32938-XL
Rubix:2147971
Hersteller:0938825720000
EAN:4054372130465


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : 32938-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe 329 in X-Life Qualität bieten höchste Präzision und eine lange Lebensdauer. Sie sind besonders für Anwendungen geeignet, die eine hohe Belastbarkeit und Effizienz erfordern. Diese einreihigen Kegelrollenlager sind für den Einsatz in Maschinenbau und Fahrzeugtechnik konzipiert und bieten hervorragende Leistungen bei hohen Drehzahlen und extremen Temperaturen.
Dank der X-Life Technologie garantieren diese Lager eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen und Vibrationen, was ihre Einsatzmöglichkeiten in anspruchsvollsten Umgebungen erweitert.
Dank der X-Life Technologie garantieren diese Lager eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen und Vibrationen, was ihre Einsatzmöglichkeiten in anspruchsvollsten Umgebungen erweitert.
Kegelrollenlager 329, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Stärken
- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 34 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 329 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1550 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 45 mm |
| Norm | din 720 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 750000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 435000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
800,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
952,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen