Kegelrollenlager Timken 32926-90KA1, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 130 mm | Breite: 25 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:32926-90KA1
Rubix:841719
Hersteller:190043713




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 32926 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen zu bewältigen, sind Timken® Hochleistungs-Kegelrollenlager so konzipiert, dass sie höchste Haltbarkeit in den kompaktesten Räumen bieten.
Stärken
Die größte Auswahl, einschließlich zölliger und metrischer Abmessungen
Engineering, um höhere Drehzahlen, höhere Belastungen und eine längere Lebensdauer zu bieten
Unübertroffener technischer Support
Einreihige Lager sind die häufigste Konfiguration
Eine Baugruppe umfasst trennbare Innenringe (Cone) und Außenringe (Cup).
Engineering, um höhere Drehzahlen, höhere Belastungen und eine längere Lebensdauer zu bieten
Unübertroffener technischer Support
Einreihige Lager sind die häufigste Konfiguration
Eine Baugruppe umfasst trennbare Innenringe (Cone) und Außenringe (Cup).
Anwendungen
Für Logistik, Energie, Lebensmittelindustrie, Druckindustrie ....
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
306,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
365,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage