Kegelrollenlager SKF 31326 X, Außendurchmesser: 280 mm | Innendurchmesser: 130 mm | Breite: 145 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:31326 X
Rubix:8502
EAN:7316577447081
31326 X (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite145 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 31326 X (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite145 mm
Lagerspielcn
1.563,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.860,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an