Kegelrollenlager SKF 30322, Außendurchmesser: 240 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 54.5 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:30322
Rubix:8444
EAN:7316577467560
30322 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite54,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30322 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite54,5 mm
Lagerspielcn
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
806,05 exkl. MwSt.
/ Stück
959,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an