Kegelrollenlager Timken JW5049-90403, Außendurchmesser: 105 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 32 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JW5049-90403
Rubix:849705
EAN:0053893161815
JW5049-90403 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JW5049-90403 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken
Timken Kegelrollenlagersatz (ISO 355, 7FC-Serie) mit 50x105x32 mm. Für hohe Radial- und Axialbelastungen geeignet – robuste, leistungsdichte TS-Ausführung.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite32 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,2 kg
Seriejw5000 (iso 355 : 7fc series)
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager32 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r138000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr142000 N
Zolltarifcode84822000
105,77 € exkl. MwSt.
/ Packung
125,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an