Kegelrollenlager Timken L540010-30000, Außendurchmesser: 254 mm | Innendurchmesser: 232.41 mm | Breite: 21.34 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:L540010-30000
Rubix:2288739
EAN:0053893642345




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 232,41 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 254 mm |
| Breite | 21,34 mm |
Produktdetails : L540010-30000 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Timken Kegelrollenlager L540010-30000 für robuste Lagerungen mit präziser Passungsgeometrie. Mit 232,41 mm Bohrung, 254 mm Außendurchmesser und 21,336 mm Breite.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21,336x254x254 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1021 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 31,75x260,35x260,35 mm |
| Innendurchmesser | 232,41 mm |
| Außendurchmesser | 254 mm |
| Breite | 21,34 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Serie | l540000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 28,575 mm |
| Norm | ISO-LEBENSDAUERBERECHNUNG (L10) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 408000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 211000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.542,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.835,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage