Kegelrollenlager Timken JM612949-9X143, Außendurchmesser: 115 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 29 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JM612949-9X143
Rubix:758046
EAN:0053893777269
JM612949-9X143 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JM612949-9X143 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Timken Kegelrollenlager JM612949-9X143 (Single Cone) mit 70×115×29 mm. Statische Tragzahl 198000 N, dynamische Tragzahl 150000 N.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28,999x115,001x115,001 mm
Bruttogewicht1127 g
Verpackungsmaße (L x B x H)34,544x133,858x133,858 mm
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite29 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,1 kg
Seriem612900
Gesamtbreite Lager23 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r198000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr178000 N
152,15 exkl. MwSt.
/ Stück
181,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an