Kegelrollenlager Timken JL730646-90BA1, Außendurchmesser: 204.978 mm | Innendurchmesser: 150 mm | Breite: 28.575 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JL730646-90BA1
Rubix:3149271
EAN:0053893796277


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 204,978 mm |
| Breite | 28,575 mm |
Produktdetails : JL730646-90BA1 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Timken Kegelrollenlager JL730646-90BA1 (Serie L730600) mit d=150 mm, D=205 mm und statischem/radialem Tragwert C0r=339000 N.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28,702x176,53x176,53 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1760 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 36,6776x219,1512x219,1512 mm |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 204,978 mm |
| Breite | 28,575 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Serie | l730600 |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 339000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 194000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.745,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.457,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage