Kegelrollenlager Timken JL69349AX-90K96, Außendurchmesser: 63 mm | Innendurchmesser: 38 mm | Breite: 17 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JL69349AX-90K96
Rubix:3149270
EAN:0053893658629
JL69349AX-90K96 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser38 mm
Außendurchmesser63 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JL69349AX-90K96 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Timken Kegelrollenlager JL69349AX-90K96, einreihig (TS). Kompakte Bauform mit hoher Tragfähigkeit für zuverlässige Lagerung in anspruchsvollen Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x63x63 mm
Bruttogewicht201 g
Verpackungsmaße (L x B x H)26,924x71,374x71,374 mm
Innendurchmesser38 mm
Außendurchmesser63 mm
Breite17 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,2 kg
Seriel69300
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager17 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r55000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13200 N
45,44 exkl. MwSt.
/ Stück
54,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an