Kegelrollenlager Timken JH211749-90N02, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 65.024 mm | Breite: 86 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JH211749-90N02
Rubix:3149260
EAN:0053893076539
JH211749-90N02 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65,024 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite86 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JH211749-90N02 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Timken JH211749-90N02 als SET-RIGHT™ (SR) 2TS-Lagersatz mit zwei TS-Bauteilen und serienmäßigem Einstellbereich für vielfältige Industriewälzanwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)86,106x119,888x119,888 mm
Bruttogewicht3914 g
Verpackungsmaße (L x B x H)139,7x88,9x139,7 mm
Innendurchmesser65,024 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite86 mm
Lagerspielcn
Gewicht3,92 kg
Serieh211700
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager86 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r283000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr223000 N
557,82 exkl. MwSt.
/ Stück
663,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an