Kegelrollenlager Timken JF4049/JF4010, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 28 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JF4049/JF4010
Rubix:849132
Hersteller:100126760
EAN:0053893848716
JF4049/JF4010 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JF4049/JF4010 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Kegel und einem Topf bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Sie werden in der Regel paarweise gegenüberliegend auf einer Welle montiert.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x85x85 mm
Bruttogewicht845 g
Verpackungsmaße (L x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht der Verpackung845 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite28 mm
Lagerspielcn
60,96 exkl. MwSt.
/ Stück
72,54 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an