Kegelrollenlager Timken HM124646-90067, Außendurchmesser: 195.263 mm | Innendurchmesser: 119.063 mm | Breite: 142.875 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM124646-90067
Rubix:3149180
EAN:0053893979601
HM124646-90067 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser119,063 mm
Außendurchmesser195,263 mm
Breite142,875 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM124646-90067 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Timken TDO-Kegelrollenlager HM124646-90067 mit Stahlkäfig, Lagerluft 1,3 mm und zweireihiger effektiver Lagerstreuung für Kippmomente.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)142,875x195,263x195,263 mm
Bruttogewicht25933 g
Verpackungsmaße (L x B x H)215,9x330,2x215,9 mm
Innendurchmesser119,063 mm
Außendurchmesser195,263 mm
Breite142,875 mm
Lagerspielcn
Gewicht15,131 kg
Seriehm124600
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager136,776 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r623000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr175000 N
2.144,97 exkl. MwSt.
/ Stück
2.552,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an