Kegelrollenlager Timken HM120848-90011, Außendurchmesser: 165.1 mm | Innendurchmesser: 101.6 mm | Breite: 106.363 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM120848-90011
Rubix:3149174
EAN:0053893846712
HM120848-90011 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser101,6 mm
Außendurchmesser165,1 mm
Breite106,363 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM120848-90011 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Timken Kegelrollenlager HM120848-90011 für schwere Industriemaschinen. Gerade Bohrung mit hoher Tragfähigkeit (dynamisch 471511 N / statisch 862065 N).

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)106,363x165,1x165,1 mm
Bruttogewicht15643 g
Verpackungsmaße (L x B x H)177,8x292,1x177,8 mm
Innendurchmesser101,6 mm
Außendurchmesser165,1 mm
Breite106,363 mm
Lagerspielcn
Seriehm120800
Käfigstahl
NormAAR SPECIFICATION M942-78
Statische Tragzahl, radial - C0r862065 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr471511 N
2.664,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.170,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an