Kegelrollenlager Timken 25577, Außendurchmesser: 81.973 mm | Innendurchmesser: 42.875 mm | Breite: 25.4 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:25577
Rubix:160877
Hersteller:100046632
EAN:0053893214917


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42,875 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 81,973 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : 25577 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken ist der anerkannte Weltmarktführer für Kegelrollenlager mit dem umfangreichsten Angebot auf dem Markt. Dies ist der grundlegende und am häufigsten verwendete Kegelrollenlagertyp. Es besteht aus der Innenringeinheit und dem Außenring. Es wird normalerweise als eines von zwei gegenüberliegenden Paaren eingebaut. Bei der Montage der Anlage können einreihige Lager auf das erforderliche Spiel oder die Vorspannung eingestellt werden, um die Leistung zu optimieren.
Stärken
Einreihige Kegelrollenlager haben eine formschlüssige Rollenausrichtung, die eine gleichmäßige Abrollbewegung gewährleistet und eine "Sitzkraft" erzeugt, die die Rolle gegen den großen Bord des Konus drückt. Diese Sitzkraft verhindert, dass die Rollen aus dem Scheitelpunkt kippen, und hält sie so formschlüssig ausgerichtet und gegen den Konusgroßbord gedrückt.
Anwendungen
Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 86x86x33 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 380 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht der Verpackung | 376 g |
| Innendurchmesser | 42,875 mm |
| Außendurchmesser | 81,973 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 25500 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 25,4 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 111000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen