Kegelrollenlager Timken 11590, Außendurchmesser: 42.862 mm | Innendurchmesser: 15.875 mm | Breite: 14.288 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:11590
Rubix:755264
Hersteller:100036888
EAN:0053893173122
11590 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15,875 mm
Außendurchmesser42,862 mm
Breite14,288 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 11590 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Timken ist der anerkannte Weltmarktführer für Kegelrollenlager mit dem umfangreichsten Angebot auf dem Markt. Dies ist der grundlegende und am häufigsten verwendete Kegelrollenlagertyp. Es besteht aus der Innenringeinheit und dem Außenring. Es wird normalerweise als eines von zwei gegenüberliegenden Paaren eingebaut. Bei der Montage der Anlage können einreihige Lager auf das erforderliche Spiel oder die Vorspannung eingestellt werden, um die Leistung zu optimieren.

Stärken

Einreihige Kegelrollenlager haben eine formschlüssige Rollenausrichtung, die eine gleichmäßige Abrollbewegung gewährleistet und eine "Sitzkraft" erzeugt, die die Rolle gegen den großen Bord des Konus drückt. Diese Sitzkraft verhindert, dass die Rollen aus dem Scheitelpunkt kippen, und hält sie so formschlüssig ausgerichtet und gegen den Konusgroßbord gedrückt.

Anwendungen

Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)59x59x25 mm
Bruttogewicht70 g
Verpackungsmaße (L x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht der Verpackung59,9 g
Innendurchmesser15,875 mm
Außendurchmesser42,862 mm
Breite14,288 mm
Lagerspielcn
Serie11590
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager14,288 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r17400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5860 N
37,17 exkl. MwSt.
/ Stück
44,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an