Kegelrollenlager Timken 15250X, Außendurchmesser: 63.5 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 15.875 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:15250X
Rubix:838961
Hersteller:100156066
EAN:0053893188980
15250X (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser63,5 mm
Breite15,875 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 15250X (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Timken ist der weltweit führende Anbieter von Kegelrollenlagern mit dem umfangreichsten Angebot auf dem Markt. Dies ist die grundlegende und am weitesten verbreitete Art der Kegelrollenlager. Sie besteht aus der Innenringanordnung und dem Außenring. In der Regel montiert als eines von einem entgegengesetzten Paar. Während der Montage der Ausrüstung können einreihige Lager auf das erforderliche Spiel (Endspiel) oder Vorspannungszustand „eingestellt“ werden, um die Leistung zu optimieren.
Kegelrollenlager Aussenring Timken

Stärken

Einreihige Kegelrollenlager haben eine positive Rollenausrichtung, die eine echte Abrollbewegung gewährleistet und eine „Sitzkraft“ erzeugt, die die Rolle gegen die große Kegelrippe drückt. Diese Sitzkraft verhindert, dass die Rollen den Scheitelpunkt verdrehen, wodurch sie positiv ausgerichtet bleiben und an der großen Kegelrippe anliegen.

Anwendungen

Fahrzeugvorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)73x28x73 mm
Bruttogewicht110 g
Verpackungsmaße (L x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht der Verpackung104,8 g
Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser63,5 mm
Breite15,875 mm
Lagerspielcn
Serie15000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager20,638 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r53900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr59900 N
Zolltarifcode84822000
18,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,43 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an