Kegelrollenlager Timken 2720, Außendurchmesser: 76.2 mm | Innendurchmesser: 36.487 mm | Breite: 19.05 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2720
Rubix:166331
Hersteller:100007256
EAN:0053893119410
2720 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser36,487 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2720 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Timken ist weltweit als führender Anbieter von Kegelrollenlagern anerkannt und bietet das umfangreichste Sortiment auf dem Markt. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauart von Kegelrollenlagern. Sie besteht aus der Innenring-Baugruppe und dem Außenring. Sie wird üblicherweise als eines von zwei gegeneinander angeordneten Lagern montiert. Bei der Montage der Anlage können einreihige Lager auf das erforderliche Spiel (Endspiel) oder die Vorspannung eingestellt werden, um die Leistung zu optimieren.
Timken Kegelrollenlager-Außenring 2720 (Serie 2700) mit 76,2 mm Außendurchmesser und 19,05 mm Breite. Radiale Tragzahlen: C0r 102000 N, Cr 86900 N.

Stärken

Einreihige Kegelrollenlager verfügen über eine positive Rollenführung, die ein echtes Rollverhalten sicherstellt und eine „Setzkraft“ erzeugt, die die Rolle gegen die große Kegelrippe drückt. Diese Setzkraft verhindert, dass sich die Rollen vom Scheitelpunkt weg verkanten, und hält sie dadurch positiv ausgerichtet und an der großen Kegelrippe positioniert.

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen; Differenzial- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85x85x27 mm
Bruttogewicht180 g
Verpackungsmaße (L x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht der Verpackung179,6 g
Innendurchmesser36,487 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite19,05 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,5 kg
Serie2700
Gesamtbreite Lager23,813 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r102000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr86900 N
16,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an