Kegelrollenlager SKF 3984/2/Q, Außendurchmesser: 103.48 mm | Innendurchmesser: 66.67 mm | Breite: 30.05 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3984/2/Q
Rubix:955917
Hersteller:211073
EAN:7316572324028


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 66,67 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 103,48 mm |
| Breite | 30,05 mm |
Produktdetails : 3984/2/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Kegelrollenlager einreihig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 665 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 66,67 mm |
| Außendurchmesser | 103,48 mm |
| Breite | 30,05 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage