Kegelrollenlager SKF 32034T162 X/DB31VS118, Außendurchmesser: 260 mm | Innendurchmesser: 170 mm | Breite: 162 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:32034T162 X/DB31VS118
Rubix:955884
Hersteller:37776
EAN:7316570205237


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 162 mm |
Produktdetails : 32034T162 X/DB31VS118 (SKF) Kegelrollenlagerpaar SKF
Rollenlager Kegelradial Einreihig - metrischer Standard
Kegelrollenlagerpaar SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25870 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 162 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 320x |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.550,69 € exkl. MwSt.
/ Paar
4.225,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage