Kegelrollenlager SKF 537/532 X/Q, Außendurchmesser: 107.95 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 37.212 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:537/532 X/Q
Rubix:310001
Hersteller:47682
EAN:7316570595147


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 107,95 mm |
| Breite | 37,212 mm |
Produktdetails : 537/532 X/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Einreihige Kegelrollenlager mit Zollmaßen sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36,96x107,95x107,95 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1510 g |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 107,95 mm |
| Breite | 37,212 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 36512 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 190 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 151 N |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
470,55 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
559,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen