Kegelrollenlager SKF 31316 J1/QCL7ADF, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 85 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:31316 J1/QCL7ADF
Rubix:161510
Hersteller:37423
EAN:7316570002034


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 85 mm |
Produktdetails : 31316 J1/QCL7ADF (SKF) Kegelrollenlagerpaar, Stahlblechfensterkäfig SKF
Kegelrollenlager mit zwei gepaarten einreihigen Lagern in X-Anordnung basieren auf einreihigen Kegelrollenlagern in häufig verwendeten Größen. Die Rollenreihen in X-Anordnung (die Berührungslinien laufen in Richtung der Lagerachse aufeinander zu) nehmen Kippmomente sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen auf und gewährleisten eine relativ hohe Lagersteifigkeit. Ihre Haupteinsatzgebiete sind Getriebe, Hebezeuge und Walzgerüste sowie Bergbaumaschinen, z.B. Tunnelvortriebsmaschinen.
Stärken
- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42,5x170x170 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8650 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 85 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 313 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 85 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 530 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 380 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.197,93 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.425,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen