Kegelrollenlager SKF T2ED 045, Außendurchmesser: 95 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 37.71 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:T2ED 045
Rubix:115193
Hersteller:28101
EAN:7316570337549
T2ED 045 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite37,71 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : T2ED 045 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Stärken

- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)37,71x95x95 mm
Bruttogewicht1210 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite37,71 mm
Lagerspielcn
Seriet2ed
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl6000 rpm
Grenzdrehzahl7000 rpm
Gesamtbreite Lager36 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r186 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr182 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84822000
192,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,05 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an