Kegelrollenlager FAG 32310-B, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 33 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:32310-B
Rubix:2020949
Hersteller:0190565590000
EAN:4064328079588
32310-B (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32310-B (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1940 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite33 mm
Lagerspielcn
Serie323..-b
Referenzdrehzahl4650 rpm
Grenzdrehzahl6500 rpm
Gesamtbreite Lager42,25 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r223000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr165000 N
Zolltarifcode84822000
126,47 exkl. MwSt.
/ Stück
150,50 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an