Kegelrollenlager FAG 32317-B-XL, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 49 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:32317-B-XL
FAG:32317-B-XL
Rubix:1363295
Hersteller:0753762700000
EAN:4064328522213
32317-B-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite49 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32317-B-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe 323 in X-Life Qualität bieten ausgezeichnete Leistung und eine lange Lebensdauer. Sie sind besonders geeignet für Anwendungen, die hohe Belastungen und dynamische Kräfte erfordern, wie zum Beispiel in der Fahrzeugindustrie und im Maschinenbau. Die X-Life Technologie sorgt für verbesserte Energieeffizienz und eine signifikant reduzierte Reibung, was zu einer niedrigeren Wärmeentwicklung führt.

Durch ihre hohe Präzision und Belastbarkeit sind die Lager dieser Baureihe besonders gut für Antriebswellen, Radlager und andere mechanische Komponenten geeignet.
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Stärken

- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7860 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite49 mm
Lagerspielcn
Serie323
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl4650 rpm
Gesamtbreite Lager63,5 mm
NormDIN 720
Statische Tragzahl, radial - C0r590000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr480000 N
Zolltarifcode84822000
457,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
544,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an