Kegelrollenlager NSK LM11949R/LM11910R, Außendurchmesser: 45.237 mm | Innendurchmesser: 19.05 mm | Breite: 15.494 mm

Kegelrollenlager zöllig NSK

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:LM11949R/LM11910R
Rubix:733707
EAN:00029176537042
LM 11949R/LM11910R (NSK) Kegelrollenlager zöllig NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser19,05 mm
Außendurchmesser45,237 mm
Breite15,494 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LM 11949R/LM11910R (NSK) Kegelrollenlager zöllig NSK


Kegelrollenlager zöllig NSK
Kegelrollenlager zöllig NSK

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser19,05 mm
Außendurchmesser45,237 mm
Breite15,494 mm
Serielm
Käfigstahl
Grenzdrehzahl12000 rpm
Gesamtbreite Lager15,494 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r28900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28500 N
Zolltarifcode84822000
12,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an