Kegelrollenlager Timken LM 503349/LM503310-90402, Außendurchmesser: 74.975 mm | Innendurchmesser: 45.987 mm | Breite: 18 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:LM 503349/LM503310-90402
Rubix:463526
EAN:0053893661322
LM503349/LM503310-90402 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45,987 mm
Außendurchmesser74,975 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LM503349/LM503310-90402 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45,987 mm
Außendurchmesser74,975 mm
Breite18 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,3 kg
Serielm503300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager18,001 mm
NormABMA J-LINE
Statische Tragzahl, radial - C0r75400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr67400 N
Zolltarifcode84822000
35,40 exkl. MwSt.
/ Stück
42,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an