Kegelrollenlager Timken LM806649/LM806610, Außendurchmesser: 88.9 mm | Innendurchmesser: 53.975 mm | Breite: 19.05 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:LM806649/LM806610
Rubix:1519202
EAN:0053893781570




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 53,975 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
| Breite | 19,05 mm |
Produktdetails : LM806649/LM806610 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 53,975 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
| Breite | 19,05 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | lm806600 |
| Werkstoff | niedriglegierte kohlenstoff-chrom-lagerstähle 52100 (astm a295) |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 19,05 mm |
| Norm | INCH SERIES |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 81800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 65500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen