Kegelrollenlager Timken 49162/49368, Außendurchmesser: 93.663 mm | Innendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 31.75 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:49162/49368
Rubix:843672
EAN:0053893867700






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 93,663 mm |
| Breite | 31,75 mm |
Produktdetails : 49162/49368 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 93,663 mm |
| Breite | 31,75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1 kg |
| Serie | 49000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 31,75 mm |
| Norm | STANDARD |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 156000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 136000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
607,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
723,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage