Kegelrollenlager Timken 3872/3820, Außendurchmesser: 85.725 mm | Innendurchmesser: 34.925 mm | Breite: 30.165 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3872/3820
Rubix:842390
EAN:0053893781860






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85,725 mm |
| Breite | 30,165 mm |
Produktdetails : 3872/3820 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85,725 mm |
| Breite | 30,165 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Serie | 3800 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 30,165 mm |
| Norm | ISO 355; ABMA INCH TAPERED ROLLER BEARING PART NUMBERING SYSTEM (J-LINE) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 148000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 124000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen