Kegelrollenlager Timken 23100/23256, Außendurchmesser: 65.088 mm | Innendurchmesser: 25.4 mm | Breite: 22.225 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23100/23256
Rubix:840070
EAN:0053893708799






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65,088 mm |
| Breite | 22,225 mm |
Produktdetails : 23100/23256 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65,088 mm |
| Breite | 22,225 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 23000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 22,225 mm |
| Norm | STANDARD |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 55800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 54600 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen