Kegelrollenlager Timken JM207049/JM207010, Außendurchmesser: 95 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 29 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JM207049/JM207010
Rubix:849417
EAN:0053893985343
JM207049/JM207010 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JM207049/JM207010 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x73,97x73,97 mm
Bruttogewicht525 g
Verpackungsmaße (L x B x H)34,544x103,632x103,632 mm
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite29 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,8 kg
Seriem207000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager29 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r168000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr33800 N
Zolltarifcode84822000
89,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an