Kegelrollenlager Timken 6559C/6535, Außendurchmesser: 161.925 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 53.978 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6559C/6535
Rubix:845463
EAN:0053893653167
6559C/6535 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser161,925 mm
Breite53,978 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6559C/6535 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)53,975x161,925x161,925 mm
Bruttogewicht5070 g
Verpackungsmaße (L x B x H)63,5x190,5x190,5 mm
Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser161,925 mm
Breite53,978 mm
Lagerspielcn
Serie6500
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
474,73 exkl. MwSt.
/ Stück
564,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an