Kegelrollenlager Timken 593/592A, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 88.9 mm | Breite: 39.688 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:593/592A
Rubix:844433
EAN:0053893651699
593/592A (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser88,9 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite39,688 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 593/592A (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)39,688x152,4x152,4 mm
Bruttogewicht2742 g
Verpackungsmaße (L x B x H)49,53x160,782x160,782 mm
Innendurchmesser88,9 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite39,688 mm
Lagerspielcn
Serie595
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r319000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr216000 N
Zolltarifcode84822000
189,97 exkl. MwSt.
/ Stück
226,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an