Kegelrollenlager Timken 543/532X, Außendurchmesser: 107.95 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 36.513 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:543/532X
Rubix:844045
EAN:0053893056760


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 107,95 mm |
| Breite | 36,513 mm |
Produktdetails : 543/532X (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36,513x107,95x107,95 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1751 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 49,022x116,332x116,332 mm |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 107,95 mm |
| Breite | 36,513 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 535 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
265,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage