Kegelrollenlager Timken 52401/52618, Außendurchmesser: 157.163 mm | Innendurchmesser: 101.6 mm | Breite: 36.513 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:52401/52618
Rubix:843885
EAN:0053893664705




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 157,163 mm |
| Breite | 36,513 mm |
Produktdetails : 52401/52618 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36,116x130,556x130,556 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1642 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 49,53x160,782x160,782 mm |
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
| Außendurchmesser | 157,163 mm |
| Breite | 36,513 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 52400 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
246,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
293,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen