Kegelrollenlager Timken 52387/52618, Außendurchmesser: 157.163 mm | Innendurchmesser: 98.425 mm | Breite: 36.513 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:52387/52618
Rubix:843845
EAN:0053893664699


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 98,425 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 157,163 mm |
| Breite | 36,513 mm |
Produktdetails : 52387/52618 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36,116x130,556x130,556 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1716 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 49,53x160,782x160,782 mm |
| Innendurchmesser | 98,425 mm |
| Außendurchmesser | 157,163 mm |
| Breite | 36,513 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 52300 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
260,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
309,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage