Kegelrollenlager Timken 387/382, Außendurchmesser: 98.425 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 21.001 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:387/382
Rubix:842410
EAN:0053893650913
387/382 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser98,425 mm
Breite21,001 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 387/382 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x98,425x98,425 mm
Bruttogewicht592 g
Verpackungsmaße (L x B x H)34,544x103,632x103,632 mm
Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser98,425 mm
Breite21,001 mm
Lagerspielcn
Serie385
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
82,02 exkl. MwSt.
/ Stück
97,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an